Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením MZ

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením MZ
FREZA STOPK VALC TK RBF MZ D10 L20MM

Obj. č. 0616204231

EAN 4053478100365

Cena za zvolené balenie
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením MZ

Obj. č. 0616204231

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálny nástroj na mikroobrábanie s mimoriadne vysokou kvalitou povrchu na takmer všetkých materiáloch, napríklad na oceli s tvrdosťou < 60 HRC, liatine, nehrdzavejúcej oceli, špeciálnych zliatinách, titáne, tvrdých a pevných materiáloch (napr. Hardox), tvrdých neželezných kovoch a dreve.
  • Na rozdiel od osadených hrotov sa geometria v dôsledku opotrebovania nemení a vibrácie a hluk sú veľmi malé

  • Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov

  • Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Upozornenie

Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. Rýchlym a synchrónnym pohybom frézovacieho kolíka po spracúvanom obrobku vytvorte jemný povrch. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na aplikácie, pri ktorých sa bežne používajú brúsne kolíky, ale kde sa vyžaduje vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu. Na jemné obrábanie, ostrenie rezných nástrojov, korekcie pri výrobe nástrojov a foriem, ako aj pri veľmi jemnom omietaní a prebrusovaní

Forma

Polkruhový tvar

Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany

10 x 20 mm

Dĺžka

60 mm

Priemer stopky

6 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Titánová zliatina, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Vhodnosť pre tvrdosti až

60 HRC

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ ozubenia

MZ

Rezný materiál

Spekaný karbid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri usmerňovaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvar drieku

Valcový

Hodnoty rezania
Pre priemer 3,0 – 8,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 3,0 Priemer 6,0 Priemer 8,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Austenitická nehrdzavejúca oceľ ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Martenzitická nehrdzavejúca oceľ ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Titán, titánové zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 450 750 48000 80000 9 32000 40000 18 24000 30000 25
Nodulárny grafit a kujná liatina, chladená liatina ≤ 350 HB 450 750 48000 80000 9 32000 40000 18 24000 30000 25
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Pružinové ocele ≤ 1 100 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Neželezné kovy
Hliníkové zliatiny
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Zliatiny horčíka ≤ 450 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Bronz s dlhou trieskou ≤ 1 000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 10,0 – 12,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 10,0 Priemer 12,0
vc n f n f
od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Austenitická nehrdzavejúca oceľ ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Martenzitická nehrdzavejúca oceľ ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Titán, titánové zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 450 750 19000 24000 31,5 16000 20000 37
Nodulárny grafit a kujná liatina, chladená liatina ≤ 350 HB 450 750 19000 24000 31,5 16000 20000 37
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Pružinové ocele ≤ 1 100 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Neželezné kovy
Hliníkové zliatiny
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Zliatiny horčíka ≤ 450 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Bronz s dlhou trieskou ≤ 1 000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie