Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením RADIUS

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením RADIUS
FREZA-BIT-TK-CYL-RADIUS-D12,7-L25MM

Obj. č. 0616590127

EAN 4056807693033

Cena za zvolené balenie
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením RADIUS

Obj. č. 0616590127

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálny zaobľovací nástroj s kombinovaným cylindrickým a okrúhlym tvarom pre rýchle a jedinečné zaobľovanie okrajov vo vnútorných a vonkajších úkosoch v takmer všetkých materiáloch, ako sú oceľ s tvrdosťou < 60 HRC, liatina, nehrdzavejúca oceľ, špeciálne zliatiny, tvrdé a pevné materiály (napr. Hardox) a tvrdé neželezné kovy.
  • Špeciálna geometria zubov s prekrývajúcimi sa zubami v strede frézy na ľahké vytváranie hladkých oblúkov.

  • Samostrediaca vodiaca geometria zabraňuje skĺznutiu po ostrých hranách.

  • Hladká predná časť frézy zabraňuje poškodeniu obrobku.

  • Hladké frézovanie a vynikajúca manipulácia

  • Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov

  • Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Upozornenie

Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, úkosovanie/zaobľovanie okrajov

Forma

Kombinácia valcovitého a valcovitého tvaru

Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany

12,7 x 25 mm

Dĺžka

70 mm

Priemer stopky

6 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Vhodnosť pre tvrdosti až

60 HRC

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ ozubenia

POLOMER

Rezný materiál

Spekaný karbid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri usmerňovaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvar drieku

Valcový

Hodnoty rezania
Pre priemer 12,7
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 12,7
vc n f
od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou ≤ 850 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Austenitická nehrdzavejúca oceľ ≤ 850 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Martenzitická nehrdzavejúca oceľ ≤ 850 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 250 450 7000 12000 36
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 450 600 12000 16000 37
Sférický grafit a kujná liatina, chladená liatina ≤ 350 HB 450 600 12000 16000 37
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Pružinové ocele ≤ 1 100 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Neželezné kovy
Hliníkové zliatiny
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Zliatiny horčíka ≤ 450 N/mm² 250 450 7000 12000 36
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 600 900 16000 24000 37
Bronz s dlhou trieskou ≤ 1 000 N/mm² 600 900 16000 24000 37
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie