Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením STEEL

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením STEEL
FREZA-BIT-TK-RBF-OCEL-D10-L20MM

Obj. č. 0616534100

EAN 4056807673417

Cena za zvolené balenie
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením STEEL

Obj. č. 0616534100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný frézovací nástroj s inovatívnou geometriou ozubenia poskytujúci vynikajúci rezný výkon pri spracovávaní ocele a oceľoliatiny.
  • Až o 50 % vyšší rezný výkon pri obrábaní ocele a liatej ocele v porovnaní s vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu

  • Agresívne frézovanie, veľké triesky, vysoká rýchlosť úberu materiálu

  • Pohodlná manipulácia

  • Obrobok je chránený vďaka výrazne zníženej tvorbe tepla

  • Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov

  • Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Upozornenie

Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, úkosovanie a zaobľovanie okrajov

Forma

Polkruhový tvar

Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany

10 x 20 mm

Dĺžka

65 mm

Priemer stopky

6 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ ozubenia

OCEĽ

Rezný materiál

Spekaný karbid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Správanie pri usmerňovaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvar drieku

Valcový

Hodnoty rezania
Pre priemer 6,0 – 10,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 6,0 Priemer 8,0 Priemer 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 12,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 12,0
vc n f
od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 450 750 12000 20000 37
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 450 750 12000 20000 37

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie