Fréza z karbidu volfrámu s ozubením STEEL
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením STEEL
FREZA-BIT-TK-RBF-OCEL-D8-L18MM
Obj. č. 0616534080
EAN 4056807673394
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Až o 50 % vyšší rezný výkon pri obrábaní ocele a liatej ocele v porovnaní s vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu
- Agresívne frézovanie, veľké triesky, vysoká rýchlosť úberu materiálu
- Pohodlná manipulácia
- Obrobok je chránený vďaka výrazne zníženej tvorbe tepla
- Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov
- Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.
Hárky údajov(X)
Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, úkosovanie a zaobľovanie okrajov
Forma | Polkruhový tvar |
Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany | 8 x 18 mm |
Dĺžka | 63 mm |
Priemer stopky | 6 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ ozubenia | OCEĽ |
Rezný materiál | Spekaný karbid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri usmerňovaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvar drieku | Valcový |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 6,0 – 10,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 6,0 | Priemer 8,0 | Priemer 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre priemer 12,0 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 12,0 | ||||
| vc | n | f | ||||
| od | do | od | do | |||
| Ocele | ||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
| Odlievané kovy | ||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |