Fréza z karbidu volfrámu s ozubením STEEL
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením STEEL
FREZA-BIT-TK-SPG-OCEL-D10-L20MM


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Až o 50 % vyšší rezný výkon pri obrábaní ocele a liatej ocele v porovnaní s vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu
- Agresívne frézovanie, veľké triesky, vysoká rýchlosť úberu materiálu
- Pohodlná manipulácia
- Obrobok je chránený vďaka výrazne zníženej tvorbe tepla
- Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov
- Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.
Hárky údajov(X)
Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, úkosovanie a zaobľovanie okrajov
Forma | Tvar oblúka |
Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany | 10 x 20 mm |
Dĺžka | 65 mm |
Priemer stopky | 6 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ ozubenia | OCEĽ |
Rezný materiál | Spekaný karbid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri usmerňovaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvar drieku | Valcový |
Hodnoty rezania |