Fréza z karbidu volfrámu s viacerými výkonmi TiAlSiN
Fréza z karbidu volfrámu s viac. výkonmi TiAlSiN
FREZA-BIT-TK-KUD-MULTIPERF-TIALSIN-D12MM
Obj. č. 0616583120
EAN 4056807673875
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Inovatívna geometria viacerých zubov s kombináciou dvojitého rezu a jemného ozubenia pre lesklý, hladký povrch, hladké frézovanie a vynikajúcu manipuláciu
- Špičkový povlak TiAlSiN pre až 3x dlhšiu životnosť v porovnaní s nepotiahnutými vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu
- Až o 50 % vyšší rezný výkon v porovnaní s vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu
- Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov
- Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.
Hárky údajov(X)
Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, obrusovanie liatiny, úkosovanie a zaobľovanie okrajov.
Forma | Guľový tvar |
Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany | 12 x 11 mm |
Dĺžka | 56 mm |
Priemer stopky | 6 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Titánová zliatina, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Vhodnosť pre tvrdosti až | 65 HRC |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ ozubenia | Všestranné |
Rezný materiál | Spekaný karbid |
Povrch | TiAlSiN |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri usmerňovaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvar drieku | Valcový |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 3,0 – 8,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 3,0 | Priemer 6,0 | Priemer 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Austenitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Martenzitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Pružinové ocele | ≤ 1 100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Zliatiny hliníka >10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Nízkolegovaná meď | ≤ 400 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Mosadz s krátkou trieskou | ≤ 600 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 600 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Bronz s dlhou trieskou | ≤ 1 000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Plast, duroplast | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| Plast, termoplast | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| Plast, vystužený aramidovým vláknom | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre priemer 10,0 – 12,0 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 10,0 | Priemer 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Ocele | |||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Austenitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Martenzitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Odlievané kovy | |||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Tvrdé materiály | |||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Pružinové ocele | ≤ 1 100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Neželezné kovy | |||||||||
| Zliatiny hliníka >10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Nízkolegovaná meď | ≤ 400 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| Mosadz s krátkou trieskou | ≤ 600 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 600 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| Bronz s dlhou trieskou | ≤ 1 000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| Plast, duroplast | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |
| Plast, termoplast | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |
| Plast, vystužený aramidovým vláknom | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |
| Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |