Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza z karbidu volfrámu s viacerými výkonmi TiAlSiN

Fréza z karbidu volfrámu s viac. výkonmi TiAlSiN
FREZA-BIT-TK-SPG-MULTIPERF-TIALSIN-D8MM

Obj. č. 0616587080

EAN 4056807673912

Cena za zvolené balenie
Fréza z karbidu volfrámu s viacerými výkonmi TiAlSiN

Obj. č. 0616587080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špičkový nástroj na všestranné použitie s titánovo-hliníkovo-kremíkovo-dusíkovou povrchovou vrstvou a jedinečnou viaczubou geometriou na účinné hrubovanie a vyhladzovanie v jedinom pracovnom kroku na takmer všetkých materiáloch, ako sú oceľ s tvrdosťou < 65 HRC, liatina, nehrdzavejúca oceľ, titán, špeciálne zliatiny, tvrdé a húževnaté materiály (napr. Hardox). Vhodné aj na neželezné kovy, ako sú zliatiny hliníka > 10 % kremíka, zliatiny horčíka, mosadz, meď, bronz a plasty.
  • Inovatívna geometria viacerých zubov s kombináciou dvojitého rezu a jemného ozubenia pre lesklý, hladký povrch, hladké frézovanie a vynikajúcu manipuláciu

  • Špičkový povlak TiAlSiN pre až 3x dlhšiu životnosť v porovnaní s nepotiahnutými vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu

  • Až o 50 % vyšší rezný výkon v porovnaní s vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu

  • Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov

  • Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Upozornenie

Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, obrusovanie liatiny, úkosovanie a zaobľovanie okrajov.

Forma

Tvar oblúka

Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany

8 x 18 mm

Dĺžka

63 mm

Priemer stopky

6 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Titánová zliatina, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Vhodnosť pre tvrdosti až

65 HRC

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ ozubenia

Všestranné

Rezný materiál

Spekaný karbid

Povrch

TiAlSiN

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri usmerňovaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvar drieku

Valcový

Hodnoty rezania
Pre priemer 3,0 – 8,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 3,0 Priemer 6,0 Priemer 8,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Austenitická nehrdzavejúca oceľ ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Martenzitická nehrdzavejúca oceľ ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Titán a titánové zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Pružinové ocele ≤ 1 100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Neželezné kovy
Zliatiny hliníka
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Zliatiny horčíka ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 600 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 600 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Bronz s dlhou trieskou ≤ 1 000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Plast, duroplast 450 1100 48000 117000 9 24000 59000 18 18000 44000 25
Plast, termoplast 450 1100 48000 117000 9 24000 59000 18 18000 44000 25
Plast, vystužený aramidovým vláknom 450 1100 48000 117000 9 24000 59000 18 18000 44000 25
Plast,
vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom
450 1100 48000 117000 9 24000 59000 18 18000 44000 25
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 10,0 – 12,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 10,0 Priemer 12,0
vc n f n f
od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Austenitická nehrdzavejúca oceľ ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Martenzitická nehrdzavejúca oceľ ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Titán a titánové zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Pružinové ocele ≤ 1 100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Neželezné kovy
Zliatiny hliníka
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Zliatiny horčíka ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 600 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 600 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Bronz s dlhou trieskou ≤ 1 000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Plast, duroplast 450 1100 14000 35000 31,5 12000 30000 36,5
Plast, termoplast 450 1100 14000 35000 31,5 12000 30000 36,5
Plast, vystužený aramidovým vláknom 450 1100 14000 35000 31,5 12000 30000 36,5
Plast,
vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom
450 1100 14000 35000 31,5 12000 30000 36,5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie