Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza z karbidu volfrámu s viacerými výkonmi TiAlSiN

Fréza z karbidu volfrámu s viac. výkonmi TiAlSiN
FREZA-BIT-TK-ZYAS-MULTIPERF-TIALSIN-D3

Obj. č. 0616581030
EAN 4056807673677

Cena za zvolené balenie
Fréza z karbidu volfrámu s viacerými výkonmi TiAlSiN

Obj. č. 0616581030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špičkový nástroj na všestranné použitie s titánovo-hliníkovo-kremíkovo-dusíkovou povrchovou vrstvou a jedinečnou viaczubou geometriou na účinné hrubovanie a vyhladzovanie v jedinom pracovnom kroku na takmer všetkých materiáloch, ako sú oceľ s tvrdosťou < 65 HRC, liatina, nehrdzavejúca oceľ, titán, špeciálne zliatiny, tvrdé a húževnaté materiály (napr. Hardox). Vhodné aj na neželezné kovy, ako sú zliatiny hliníka > 10 % kremíka, zliatiny horčíka, mosadz, meď, bronz a plasty.
  • Inovatívna geometria viacerých zubov s kombináciou dvojitého rezu a jemného ozubenia pre lesklý, hladký povrch, hladké frézovanie a vynikajúcu manipuláciu

  • Špičkový povlak TiAlSiN pre až 3x dlhšiu životnosť v porovnaní s nepotiahnutými vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu

  • Až o 50 % vyšší rezný výkon v porovnaní s vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu

  • Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov

  • Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Upozornenie

Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, obrusovanie liatiny, úkosovanie a zaobľovanie okrajov.

Forma

Cylindrický tvar so zárezmi

Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany

3 x 14 mm

Dĺžka

38 mm

Priemer stopky

3 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Titánová zliatina, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Vhodnosť pre tvrdosti až

65 HRC

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ ozubenia

Všestranné

Rezný materiál

Spekaný karbid

Povrch

TiAlSiN

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri usmerňovaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvar drieku

Valcový

Hodnoty rezania

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie