Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza z pevného karbidu Multi Performance

Rezný vrták SC Multi Performance
VRTAK NA BOD ZVARY VHM MULTI PERF 9X44MM

Obj. č. 0710799044

EAN 4099618268120

Cena za zvolené balenie
Fréza z pevného karbidu Multi Performance

Obj. č. 0710799044

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna vysokovýkonná fréza na oddeľovanie bodových zvarov a všetkých typov materiálových spojov na všetkých plechoch karosérie vrátane ultrapevných komponentov (oceľ BTR, BOR, WU atď.) na všetkých druhoch vozidiel, napr. na predných stĺpikoch, stredových stĺpikoch, prahoch atď.

Umožňuje spoľahlivé oddelenie mimoriadne pevných bodových zvarov


Inovatívna geometria rezných hrán s dokonalou rovnováhou medzi ostrými reznými hranami a vysokou stabilitou



Umožňuje presné rezanie aj pri hrubých bodových zvaroch alebo zakrivenom materiáli


Inovatívna geometria plôch, ktorá dokonale kombinuje výhody vrtáka a frézy



Veľmi dobrá funkcia pri bodovom vŕtaní


Strediaci hrot s dvoma reznými hranami nad stredom



Vyžaduje sa minimálna sila


Ostré prevedenie reznej hrany



Chod s nízkymi vibráciami


Štyri rezné hrany s mimoriadne nerovnomerným stúpaním



Mimoriadna odolnosť a pevnosť


Výrazne dlhšia životnosť v porovnaní s konvenčnými vrtákmi z pevného karbidu na bodové zvary



Viacvrstvový povlak AlTiN na ochranu proti opotrebovaniu


  • Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 950 °C

  • Veľmi pevné a odolné voči opotrebovaniu (tvrdosť pribl. 3300 HV)

  • Znížený prenos tepla na plech karosérie (nedochádza k vytvrdzovaniu, taveniu lepidla ani temperovaniu farieb)

  • Viacvrstvová štruktúra pre optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje spekaniu materiálu)


3-ploché skľučovadlo na rýchlejšiu a pohodlnejšiu prácu s ručnými vŕtačkami


  • Žiadne otáčanie v skľučovadle

  • Optimálny prevod pohonu

  • Ochrana skľučovadla na vrtáky pred poškodením

  • Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla a vrtáky


Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie
  • Nepoužívajte v pneumatických strojoch (napr. Vario Drill, Spitznagel atď.)

  • Nepoužívajte vo vŕtačkách s príklepovým skľučovadlom alebo vretenom

  • Správna dĺžka nástroja pre každú aplikáciu: Krátka verzia zaručuje pohodlnú prácu v stiesnených priestoroch (napr. v podbehoch kolies), zatiaľ čo dlhá verzia zaručuje ľahký prístup k nízko položeným bodovým zvarom (napr. na prahoch)

  • Vŕtací priemer 9 mm zaručuje spoľahlivé vŕtanie bodu zvaru a jeho oblasti tepelného vplyvu (výhoda oproti priemeru 8 mm). Okrem toho, vytvorený otvor nie je taký veľký, aby bolo potrebné nadmerné plnenie pri opätovnej montáži karosárskych dielov (výhoda oproti 10 mm priemeru)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na použitie vo vŕtačkách s trojčelusťovými skľučovadlami



Na odvŕtanie akéhokoľvek typu materiálového spoja:


  • Rezanie bodových zvarov

  • Orezávanie nitových spojov

  • Rezanie jednotlivých vrstiev

  • Orezávanie trecích prvkov zvarov

  • Orezávanie skrutiek s prietokovým otvorom
Pokyny
  • Pevný karbid sa vyznačuje extrémnou tvrdosťou, a preto sa ľahko láme, ak s ním správne nemanipulujete

  • Krok 1: Odstráňte ochranný kryt. Rezný vrták upnite do trojhranného skľučovadla stroja. Skontrolujte sústrednosť.

  • Krok 2: Rezný vrták vložte do stredu bodového zvaru bez vyvíjania tlaku a spustite na plné otáčky.

  • Krok 3: Keď sa dosiahnú plné otáčky, úplne ponorte do bodového zvaru.

  • Krok 4: Pri vyťahovaní rezného vrtáka nechajte vrták voľne otáčať.

  • Za žiadnych okolností nedovoľte, aby vrták prišiel do náhleho kontaktu s vŕtaným materiálom, aby došlo k bočnému nárazu alebo aby vrták spadol.

  • Používanie chladiaceho/lubrikačného prostriedku nie je potrebné

Kvalita

ZEBRA-Premium

Rezný materiál

SC

Povrch

AlTiN

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1600 N/mm²

Priemer

9 mm

Dĺžka

44 mm

Dĺžka upínacej drážky

15 mm

Priemer stopky

9 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie