Fréza zo spekaného karbidu SPEEDCUT Aluminium XL HA Trojitá čepeľ
Stopk. fréza SC, Al, WN-XL Z3 3xD/2xD W 34-38° HA
FREZA-VHM-SP-WN-AL-EL-HA-D12,0MM
Obj. č.
5443300977
EAN 4055375918920
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na opracovávanie hliníkových materiálov (liate a kujné hliníkové zliatiny). Kužeľové jadro pre maximálnu stabilitu a optimálne odvádzanie triesok s optimalizovaným procesom brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkých povrchov. Maximálne rýchlosti rezania a optimálna kvalita povrchu s jedinečnou reznou geometriou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 7220 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer drieku (d2) | 12 mm |
Svetlá výška (d3) | 11,5 mm |
Normy | CS |
Celková dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | VHM |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 34 – 38° |
Dĺžka (l1) | 95 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 26 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 50 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Rohová skosená hrana | 0,15 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník |