Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza zo spekaného karbidu SPEEDCUT Aluminium XL HA Trojitá čepeľ

Stopk. fréza SC, Al, WN-XL Z3 3xD/2xD W 34-38° HA
FREZA-VHM-SP-WN-AL-EL-HA-D3,0MM

Obj. č. 5443300971
EAN 4055375918869

Cena za zvolené balenie
Fréza zo spekaného karbidu SPEEDCUT Aluminium XL HA Trojitá čepeľ

Obj. č. 5443300971

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na opracovávanie hliníkových materiálov (liate a kujné hliníkové zliatiny). Kužeľové jadro pre maximálnu stabilitu a optimálne odvádzanie triesok s optimalizovaným procesom brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkých povrchov. Maximálne rýchlosti rezania a optimálna kvalita povrchu s jedinečnou reznou geometriou.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7220

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

3 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

2.8 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

VHM

Povrch

Lesklý

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 38°

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

8 mm

Voľná dĺžka (l3)

18 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0.05 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie