Fréza zo spekaného karbidu SPEEDCUT Ultra HRC XL HA
St. fréza SC Ultra HRC WN 3xD/3xD 50° HA TiAlN-S
FREZA-VHM-SP-WNXL-HS-EL-TNS-HA-D12,0MM
Obj. č. 5443300877
EAN 4055375919705
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná predovšetkým na obrábanie kalených ocelí a ocelí s vysokou pevnosťou. Vysoká tuhosť umožňuje vysoké rýchlosti posuvu a dlhú životnosť, zatiaľ čo vysoký uhol skrútenia vytvára vynikajúcu kvalitu povrchu obrobku. Fréza sa používa na obvodové frézovanie (dokončovanie). Pri plytkých hĺbkach možno vykonávať taktiež čelné frézovanie, ak sa rýchlosť posuvu zníži o 50 %.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7287 |
Materiály určené na spracovanie | Liatina, Tvrdý apevný materiál |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 50° |
Dĺžka (l1) | 95 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 38 mm |
Počet ostrí (Z) | 6 KS |
Rohová skosená hrana | 0,05 mm |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h5 |
Materiálová podskupina | Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Ocele > 45 HRC |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 12 – 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 12 | Priemer 16 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 330 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 260 | 0,065 | 0,075 | 0,090 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 260 | 0,060 | 0,075 | 0,090 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 290 | 0,065 | 0,075 | 0,090 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 260 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 240 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 210 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 330 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 210 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 210 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 265 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 255 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 145 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 145 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 175 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 155 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| < 850 N/mm² | E | 145 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 100 | 0,045 | 0,055 | 0,065 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Liatina | < 180 HB | - | 225 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| < 180 HB | - | 145 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 175 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| > 260 HB | E | 145 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | |
| Popis | ||
| T = suché | ae = 0,02 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. | ||