Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza zo spekaného karbidu SPEEDCUT Ultra HRC XL HA

St. fréza SC Ultra HRC WN 3xD/3xD 50° HA TiAlN-S
FREZA-VHM-SP-WNXL-HS-EL-TNS-HA-D16,0MM

Obj. č. 5443300880

EAN 4055375919736

Cena za zvolené balenie
Fréza zo spekaného karbidu SPEEDCUT Ultra HRC XL HA

Obj. č. 5443300880

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým na obrábanie kalených ocelí a ocelí s vysokou pevnosťou. Vysoká tuhosť umožňuje vysoké rýchlosti posuvu a dlhú životnosť, zatiaľ čo vysoký uhol skrútenia vytvára vynikajúcu kvalitu povrchu obrobku. Fréza sa používa na obvodové frézovanie (dokončovanie). Pri plytkých hĺbkach možno vykonávať taktiež čelné frézovanie, ak sa rýchlosť posuvu zníži o 50 %.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7287

Materiály určené na spracovanie

Liatina, Tvrdý apevný materiál

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

50°

Dĺžka (l1)

105 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

50 mm

Počet ostrí (Z)

8 KS

Rohová skosená hrana

0,10 mm

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h5

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Ocele > 45 HRC

Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 330 0,065 0,080 0,100
500 – 850 N/mm² L + E 260 0,065 0,075 0,090
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 260 0,060 0,075 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 255 0,050 0,065 0,080
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 290 0,065 0,075 0,090
700 – 850 N/mm² L + E 260 0,060 0,075 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 255 0,050 0,065 0,080
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 0,050 0,060 0,075
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 330 0,065 0,080 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 255 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 0,050 0,060 0,075
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 255 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 0,050 0,060 0,075
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 265 0,050 0,065 0,080
850 – 1100 N/mm² L + E 255 0,050 0,060 0,075
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 145 0,050 0,060 0,075
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 145 0,050 0,060 0,075
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 175 0,055 0,065 0,080
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 155 0,050 0,060 0,075
< 850 N/mm² E 145 0,050 0,060 0,075
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 130 0,050 0,060 0,075
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 100 0,045 0,055 0,065
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 100 0,050 0,060 0,075
Liatina < 180 HB - 225 0,080 0,095 0,115
< 180 HB - 145 0,075 0,090 0,110
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 175 0,080 0,095 0,115
> 260 HB E 145 0,075 0,090 0,110
Popis
T = suché ae = 0,02 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie