Frézy na drevo Drážkovacia fréza s rezným hrotom
Drážkovacia fréza na drevo s hrotom
FREZA DRAZKOVACIA S8-10X60MM
Obj. č. 0612011100
EAN 4047376465183
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Frézy na drevo Würth sú vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného voči opotrebovaniu, vďaka čomu zaručujú vysokú úroveň stability a maximálnu presnosť chodu, precízne kontúry a dlhodobú prevádzkovú životnosť. Vysokopevné tvrdé spájkovanie karbidových hrotov zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Frézy možno bezpečne uložiť do dodaného opätovne použiteľného obalu.
- S reznými hranami TC
- Dve rezné hrany
- Pre otáčanie v smere hodinových ručičiek
- Pre manuálne posúvanie
Model
- ∅ Ø 4 – 8 mm: Pevné TC
- ∅ Ø 10 – 20 mm: So špičkou TC
Hárky údajov(X)
Na drážkovanie, štruktúrovanie a drážkové spájanie v mäkkých a pevných drevených materiáloch a liatych materiáloch.
![]() | |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo, MDF, HDF, Drevotrieskové dosky (surové), Drevotrieskové dosky (dyhované), Drevotrieskové dosky (natreté), Preglejka, Multiplexová doska |
Priemer (D) | 10 mm |
Efektívna dĺžka (NL) | 20 mm |
Priemer stopky (d) | 8 mm |
Dĺžka (L) | 60 mm |
Počet ostrí | 2 KS |
Vhodnosť pre typ stroja | Ručná horná fréza |
Materiál reznej hrany | Spekaný karbid |