Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Frézy na drevo Drážkovacia fréza s rezným hrotom

Drážkovacia fréza na drevo s hrotom
FREZA DRAZKOVACIA S8-16X60MM

Obj. č. 0612011160

EAN 4047376465268

Cena za zvolené balenie
Frézy na drevo Drážkovacia fréza s rezným hrotom

Obj. č. 0612011160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presné frézovacie nástroje pre ručné rezačky

Frézy na drevo Würth sú vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného voči opotrebovaniu, vďaka čomu zaručujú vysokú úroveň stability a maximálnu presnosť chodu, precízne kontúry a dlhodobú prevádzkovú životnosť. Vysokopevné tvrdé spájkovanie karbidových hrotov zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Frézy možno bezpečne uložiť do dodaného opätovne použiteľného obalu.



  • S reznými hranami TC

  • Dve rezné hrany

  • Pre otáčanie v smere hodinových ručičiek

  • Pre manuálne posúvanie


Model


  • ∅ Ø 4 – 8 mm: Pevné TC

  • ∅ Ø 10 – 20 mm: So špičkou TC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na drážkovanie, štruktúrovanie a drážkové spájanie v mäkkých a pevných drevených materiáloch a liatych materiáloch.

Materiály určené na spracovanie

Mäkké drevo, Tvrdé drevo, MDF, HDF, Drevotrieskové dosky (surové), Drevotrieskové dosky (dyhované), Drevotrieskové dosky (natreté), Preglejka, Multiplexová doska

Priemer (D)

16 mm

Efektívna dĺžka (NL)

20 mm

Priemer stopky (d)

8 mm

Dĺžka (L)

60 mm

Počet ostrí

2 KS

Vhodnosť pre typ stroja

Ručná horná fréza

Materiál reznej hrany

Spekaný karbid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie