Frézy na drevo Drážkovacia fréza s rezným hrotom
Drážkovacia fréza na drevo s hrotom
FREZA DRAZKOVACIA S8-4X45MM
Obj. č. 0612011040
EAN 4047376488380
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Frézy na drevo Würth sú vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného voči opotrebovaniu, vďaka čomu zaručujú vysokú úroveň stability a maximálnu presnosť chodu, precízne kontúry a dlhodobú prevádzkovú životnosť. Vysokopevné tvrdé spájkovanie karbidových hrotov zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Frézy možno bezpečne uložiť do dodaného opätovne použiteľného obalu.
- S reznými hranami TC
 - Dve rezné hrany
 - Pre otáčanie v smere hodinových ručičiek
 - Pre manuálne posúvanie
 
Model
- ∅ Ø 4 – 8 mm: Pevné TC
 - ∅ Ø 10 – 20 mm: So špičkou TC
 
Hárky údajov(X)
Na drážkovanie, štruktúrovanie a drážkové spájanie v mäkkých a pevných drevených materiáloch a liatych materiáloch.
![]()  | |
Materiály určené na spracovanie  | Mäkké drevo, Tvrdé drevo, MDF, HDF, Drevotrieskové dosky (surové), Drevotrieskové dosky (dyhované), Drevotrieskové dosky (natreté), Preglejka, Multiplexová doska  | 
Priemer (D)  | 4 mm  | 
Efektívna dĺžka (NL)  | 10 mm  | 
Priemer stopky (d)  | 8 mm  | 
Dĺžka (L)  | 45 mm  | 
Počet ostrí  | 2 KS  | 
Vhodnosť pre typ stroja  | Ručná horná fréza  | 
Materiál reznej hrany  | Spekaný karbid  |