Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Frézy na drevo Drážkovacia fréza s rezným hrotom

Drážkovacia fréza na drevo s hrotom
FREZA DRAZKOVACIA S8-8X55MM

Obj. č. 0612011080

EAN 4047376488601

Cena za zvolené balenie
Frézy na drevo Drážkovacia fréza s rezným hrotom

Obj. č. 0612011080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presné frézovacie nástroje pre ručné rezačky

Frézy na drevo Würth sú vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného voči opotrebovaniu, vďaka čomu zaručujú vysokú úroveň stability a maximálnu presnosť chodu, precízne kontúry a dlhodobú prevádzkovú životnosť. Vysokopevné tvrdé spájkovanie karbidových hrotov zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Frézy možno bezpečne uložiť do dodaného opätovne použiteľného obalu.



  • S reznými hranami TC

  • Dve rezné hrany

  • Pre otáčanie v smere hodinových ručičiek

  • Pre manuálne posúvanie


Model


  • ∅ Ø 4 – 8 mm: Pevné TC

  • ∅ Ø 10 – 20 mm: So špičkou TC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na drážkovanie, štruktúrovanie a drážkové spájanie v mäkkých a pevných drevených materiáloch a liatych materiáloch.

Materiály určené na spracovanie

Mäkké drevo, Tvrdé drevo, MDF, HDF, Drevotrieskové dosky (surové), Drevotrieskové dosky (dyhované), Drevotrieskové dosky (natreté), Preglejka, Multiplexová doska

Priemer (D)

8 mm

Efektívna dĺžka (NL)

20 mm

Priemer stopky (d)

8 mm

Dĺžka (L)

55 mm

Počet ostrí

2 KS

Vhodnosť pre typ stroja

Ručná horná fréza

Materiál reznej hrany

Spekaný karbid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie