Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Frézy na drevo Fréza na čapy s rydlom

Fréza na čapy v dreve s rydlom
FREZA NA CAPY S8-D14,3-L46MM

Obj. č. 0612031143
EAN 4047376465473
Cena za zvolené balenie
Frézy na drevo Fréza na čapy s rydlom

Obj. č. 0612031143

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presné frézovacie nástroje pre ručné rezačky

Frézy na drevo Würth sú vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného voči opotrebovaniu, vďaka čomu zaručujú vysokú úroveň stability a maximálnu presnosť chodu, precízne kontúry a dlhodobú prevádzkovú životnosť. Vysokopevné tvrdé spájkovanie karbidových hrotov zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Frézy možno bezpečne uložiť do dodaného opätovne použiteľného obalu.



So špičkami TC



Dve rezné hrany



Pre otáčanie v smere hodinových ručičiek



Pre manuálne posúvanie




Konštrukcia:


So špičkou TC

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Opracovávanie spojov v mäkkom dreve, tvrdom dreve a doskových materiáloch.

Priemer (D)

14.3 mm

Dĺžka (L)

46 mm

Efektívna dĺžka (NL)

13.5 mm

Skosená hrana (F)

15 Stupeň

Priemer stopky (d)

8 mm

Materiál reznej hrany

Spekaný karbid

Vhodnosť pre typ stroja

Ručná horná fréza

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie