Frézy na drevo Konkávna fréza s guľôčkovým ložiskom
Konkávna fréza na drevo s guľôčkovým ložiskom
FREZA TVAROVA S8-D25,5-L54MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Frézy na drevo Würth sú vyrobené z prvotriednej ocele a cementovaného karbidu odolného voči opotrebovaniu, vďaka čomu zaručujú vysokú úroveň stability a maximálnu presnosť chodu, precízne kontúry a dlhodobú prevádzkovú životnosť. Vysokopevné tvrdé spájkovanie karbidových hrotov zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Frézy možno bezpečne uložiť do dodaného opätovne použiteľného obalu.
- So špičkami TC
- Dve rezné hrany
- Pre otáčanie v smere hodinových ručičiek
- Pre manuálne posúvanie
- Konštrukcia: So špičkou TC
- Guľôčkové ložisko: Priemer 12,7 mm
Hárky údajov(X)
Profilovanie hrán mäkkého dreva, tvrdého dreva a doskových materiálov.
Priemer (D) | 25,5 mm |
Dĺžka (L) | 54 mm |
Užitočná dĺžka | 12,7 mm |
Polomer | 6,35 mm |
Priemer drieku (d) | 8 mm |
Materiál reznej hrany | Spekaný karbid |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!