Frézy na drevo Multiprofilová fréza s guľôčkovým ložiskom
Multiprofilová fréza na drevo s guľôčkovým lož.
FREZA TVAROVA S8-D36,7-L61MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Frézy na drevo Würth sú vyrobené z prvotriednej ocele a cementovaného karbidu odolného voči opotrebovaniu, vďaka čomu zaručujú vysokú úroveň stability a maximálnu presnosť chodu, precízne kontúry a dlhodobú prevádzkovú životnosť. Vysokopevné tvrdé spájkovanie karbidových hrotov zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Frézy možno bezpečne uložiť do dodaného opätovne použiteľného obalu.
- S reznými hranami TC
- Dve rezné hrany
- Pre otáčanie v smere hodinových ručičiek
- Pre manuálne posúvanie
- Verzia: So špičkou TC
- Guľôčkové ložisko: Priemer: 12,7 mm
Hárky údajov(X)
Profilovanie hrán mäkkého dreva, tvrdého dreva a doskových materiálov.
![]() | |
Priemer (D) | 36,7 mm |
Dĺžka (L) | 61 mm |
Užitočná dĺžka (NL) | 21 mm |
Polomer (R) | 6 mm |
Priemer drieku (d) | 8 mm |
Vhodnosť pre typ stroja | Ručná horná fréza |
Materiál reznej hrany | Spekaný karbid |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!