Frézy na drevo Úkosová rezačka s guličkovým ložiskom
Fréza na skosené hrany na drevo s guľôčkovým lož.
FREZA TVAROVA S8-D24-L50MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Frézy na drevo Würth sú vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného voči opotrebovaniu, vďaka čomu zaručujú vysokú úroveň stability a maximálnu presnosť chodu, precízne kontúry a dlhodobú prevádzkovú životnosť. Vysokopevné tvrdé spájkovanie karbidových hrotov zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Frézy možno bezpečne uložiť do dodaného opätovne použiteľného obalu.
So špičkami TC
Dve rezné hrany
Pre otáčanie v smere hodinových ručičiek
Pre manuálne posúvanie
Konštrukcia:
So špičkou TC
Guľôčkové ložisko:
Priemer: 12,7 mm
Hárky údajov(X)
Opracovanie hrán (úkosy z mäkkého dreva, tvrdého dreva a doskových materiálov).
![]() | |
Priemer (D) | 24 mm |
Dĺžka (L) | 50 mm |
Užitočná dĺžka (NL) | 10 mm |
Skosená hrana (F) | 30 Stupeň |
Priemer drieku (d) | 8 mm |
Materiál reznej hrany | Spekaný karbid |
Vhodnosť pre typ stroja | Ručná horná fréza |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!