Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Funkčná flísová bunda

Funkčná flísová bunda
BUNDA FLEECE PERFORMANCE ANT/ŽLT 4XL

Obj. č. M456239006
EAN 4251761433781

Cena za zvolené balenie
Funkčná flísová bunda

Obj. č. M456239006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Športová a mäkká bunda z pohodlnej flísovej tkaniny. 4-smerové elastické panely zaručujú dobrú voľnosť pri pohybe počas celého pracovného dňa.

Športová a mäkká bunda z pohodlného flísového materiálu


  • 4-smerový elastický flís s kefovanou vnútornou stranou, tkanina ripstop na ramenách a v spodnej časti chrbta

  • Dve bočné vrecká na zips

  • Reflexné pásy Loxy®, detaily, zipsy YKK

  • Vnútorná manžeta s otvorom na palec

  • Úzky strih


34 % nylon, 60 % polyester, 6 % spandex – 260 g/m². Kontrastná tkanina: 89 % nylon, 11 % spandex – 210 g/m².

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyBežné pranie na 40 °C.
Nepoužívať bielidlo
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky

Farba

Antracitová, Žltá

Veľkosť

4XL

Materiál

60 % polyester, 34 % nylon, 6 % elastan

Hmotnosť látky na m2

260 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie