Funkčná flísová bunda
Funkčná flísová bunda
BUNDA FLEECE PERFORMANCE ČIER/ČERV XS
Obj. č. M456240010
EAN 4251761433873
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Športová a mäkká bunda z pohodlnej flísovej tkaniny. 4-smerové elastické panely zaručujú dobrú voľnosť pri pohybe počas celého pracovného dňa.
Športová a mäkká bunda z pohodlného flísového materiálu
- 4-smerový elastický flís s kefovanou vnútornou stranou, tkanina ripstop na ramenách a v spodnej časti chrbta
- Dve bočné vrecká na zips
- Reflexné pásy Loxy®, detaily, zipsy YKK
- Vnútorná manžeta s otvorom na palec
- Úzky strih
34 % nylon, 60 % polyester, 6 % spandex – 260 g/m². Kontrastná tkanina: 89 % nylon, 11 % spandex – 210 g/m².
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
PokynyBežné pranie na 40 °C.
Nepoužívať bielidlo
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky
Nepoužívať bielidlo
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | XS |
Materiál | 60 % polyester, 34 % nylon, 6 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |