Funkčná zimná bunda
Funkčná zimná bunda
BUNDA ZIM PERFORMANCE ANT/ŽLT 4XL
Obj. č.
M411330006
EAN 4251761433187
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká, športová zimná bunda s vynikajúcou izoláciou a vysokými technickými vlastnosťami. Moderný strih, ktorý stále umožňuje vynikajúcu voľnosť pri pohybe.
Ľahká, športová zimná bunda
- Vodeodolná (vodný stĺpec 10 000 mm), ošetrená úpravou Teflon odolnou voči škvrnám
- Dve bočné vrecká na zips, dve vrecká na hrudi/na zahriatie rúk s vodeodolnými zipsmi, vrecko na rukáve s priestorom identifikačnú kartu, dve vnútorné vrecká
- Reflexné pásy Loxy®, mimoriadne teplá, mäkká a ľahká výplň Sorona®, manžety s nastaviteľným zapínaním na suchý zips
- Vysoký golier s flísovou podšívkou a integrovanou nastaviteľnou kapucňou, zips na vetranie v podpazuší
- Nášivka na meno, protišmykové pásky a elastické šnúrky na spodnom okraji, predĺžený chrbát. EN 14058
100 % polyester – 235 g/m². Kontrastná tkanina: 100 % nylon – 175 g/m². Vodný stĺpec: 10 000 mm. Výplň Sorona®, telo 120 g/m², rukávy 80 g/m².
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
PokynyBežné pranie na 40 °C.
Nepoužívať bielidlo
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky
Nepoužívať bielidlo
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky
Farba | Antracitová, Žltá |
Veľkosť | 4XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 235 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |