Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Funkčná zimná bunda

Funkčná zimná bunda
BUNDA ZIM PERFORMANCE ANT/ŽLT S

Obj. č. M411330000
EAN 4251761433125

Cena za zvolené balenie
Funkčná zimná bunda

Obj. č. M411330000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahká, športová zimná bunda s vynikajúcou izoláciou a vysokými technickými vlastnosťami. Moderný strih, ktorý stále umožňuje vynikajúcu voľnosť pri pohybe.

Ľahká, športová zimná bunda


  • Vodeodolná (vodný stĺpec 10 000 mm), ošetrená úpravou Teflon odolnou voči škvrnám

  • Dve bočné vrecká na zips, dve vrecká na hrudi/na zahriatie rúk s vodeodolnými zipsmi, vrecko na rukáve s priestorom identifikačnú kartu, dve vnútorné vrecká

  • Reflexné pásy Loxy®, mimoriadne teplá, mäkká a ľahká výplň Sorona®, manžety s nastaviteľným zapínaním na suchý zips

  • Vysoký golier s flísovou podšívkou a integrovanou nastaviteľnou kapucňou, zips na vetranie v podpazuší

  • Nášivka na meno, protišmykové pásky a elastické šnúrky na spodnom okraji, predĺžený chrbát. EN 14058


100 % polyester – 235 g/m². Kontrastná tkanina: 100 % nylon – 175 g/m². Vodný stĺpec: 10 000 mm. Výplň Sorona®, telo 120 g/m², rukávy 80 g/m².

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyBežné pranie na 40 °C.
Nepoužívať bielidlo
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky

Farba

Antracitová, Žltá

Veľkosť

S

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

235 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie