Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Funkčné šortky pre remeselníkov

Funkčné bermudské šortky
KRAŤASY PERFORMANCE ČIER/ČER 48

Obj. č. M413165425

EAN 4251761433637

Cena za zvolené balenie
Funkčné šortky pre remeselníkov

Obj. č. M413165425

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlné, odolné šortky pre remeselníkov zo 4-smerovej elestickej tkaniny.

Pohodlné, odolné šortky pre remeselníkov


  • 4-smerová elastická tkanina ripstop, rýchloschnúca, mierne vodoodpudivá

  • Odnímateľné vrecká CORDURA®, dve zadné vrecká a vrecká na stehnách so zipsom, vrecko na mobilný telefón a vrecko na karty, vrecko na náradie

  • Reflexné pásy Loxy®, zipsy YKK

  • Silikónová páska a elastické zapínanie na suchý zips v páse


4-smerový elastický materiál 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex – 287 g/m². Kontrastná tkanina: 4-smerový elastický materiál 89 % nylon, 11 % spandex – 210 g/m². Vystuženie Cordura®.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyBežné pranie na 40 °C.
Používajte bielidlo bez chlóru
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky

Farba

Čierna, Červená

Veľkosť

48

Materiál

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Hmotnosť látky na m2

287 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Povolené bielenie pomocou kyslíka, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie