Funkčné šortky pre remeselníkov
Funkčné bermudské šortky
KRAŤASY PERFORMANCE ČIER/ČER 58
Obj. č. M413165435
EAN 4251761433682
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné, odolné šortky pre remeselníkov zo 4-smerovej elestickej tkaniny.
Pohodlné, odolné šortky pre remeselníkov
- 4-smerová elastická tkanina ripstop, rýchloschnúca, mierne vodoodpudivá
- Odnímateľné vrecká CORDURA®, dve zadné vrecká a vrecká na stehnách so zipsom, vrecko na mobilný telefón a vrecko na karty, vrecko na náradie
- Reflexné pásy Loxy®, zipsy YKK
- Silikónová páska a elastické zapínanie na suchý zips v páse
4-smerový elastický materiál 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex – 287 g/m². Kontrastná tkanina: 4-smerový elastický materiál 89 % nylon, 11 % spandex – 210 g/m². Vystuženie Cordura®.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
PokynyBežné pranie na 40 °C.
Používajte bielidlo bez chlóru
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky
Používajte bielidlo bez chlóru
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 58 |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 287 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Povolené bielenie pomocou kyslíka, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |