Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

G poistka 5x20

DIN 41662 pomalý spúšťač 250 V 5X20

Obj. č. 07307516

EAN 4050642385542

Cena za zvolené balenie
G poistka 5x20

Obj. č. 07307516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mikropoistka DIN 41662 pomalý spúšťač 250 V 5x20
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer

5 mm

Dĺžka

20 mm

DIN

41662

Intenzita prúdu max.

1,6 A

Menovité napätie

250 V/AC

Materiál

Sklo

Farba

Transparentná

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie