G poistka 5x20
EN 60127-2 pom. up., keram. so solv. 250 V 5 X 20
Obj. č. 07307710
EAN 4050642387027
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mikropoistka EN 60127-2-5, pomalá, keramická s hasiacou látkou 250 V, 5 x 20
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer | 5 mm |
Dĺžka | 20 mm |
Intenzita prúdu max. | 10 A |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Farba | Transparentná |