Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

G poistka 5x20

EN 60127-2 pom. up., keram. so solv. 250 V 5 X 20

Obj. č. 0730778

EAN 4050642386990

Cena za zvolené balenie
G poistka 5x20

Obj. č. 0730778

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mikropoistka EN 60127-2-5, pomalá, keramická s hasiacou látkou 250 V, 5 x 20
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer

5 mm

Dĺžka

20 mm

Intenzita prúdu max.

8 A

Menovité napätie

250 V/AC

Farba

Transparentná

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie