G poistka 5x20
DIN 41661, rýchly spúšťač, 250 V 5X20
Obj. č. 07307105
EAN 4050642381230
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mikropoistka DIN 41661, rýchla, 250 V 5 x 20
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer | 5 mm |
Dĺžka | 20 mm |
DIN | 41661 |
Intenzita prúdu max. | 0,5 A |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Materiál | Sklo |
Farba | Transparentná |