G poistka 5x20
DIN 41571-1 rýchly spúšťač s roztokom 250 V 5X20
Obj. č.
0730728
EAN 4050642381865
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mikropoistka DIN 41571.1 rýchla s hasiacou látkou 250 V 5x20
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer | 5 mm |
Dĺžka | 20 mm |
DIN | 41571-1 |
Intenzita prúdu max. | 8 A |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Materiál | Sklo |
Farba | Transparentná |