G poistka 5x20
DIN 41571-2, polorýchly spúšťač s rozt. 250 V 5X20
Obj. č. 073074315
EAN 4050642384101
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mikropoistka DIN 41571.2, stredná s hasiacou látkou 250 V, 5 x 20
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer | 5 mm |
Dĺžka | 20 mm |
DIN | 41571-2 |
Intenzita prúdu max. | 3,15 A |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Materiál | Sklo |
Farba | Transparentná |