Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

GEFU® závitorezná skrutka so závitom Taptite 2000®, šesťhrannou hlavou s prírubou a vnútorným profilom (TXplus)

GEFU skrut., oc. 10.9, zin.vl., strieb., šesť. TXP
SKR-HEX-FLG-TT2000-10.9-WS10-(DPG)-M6X30

Obj. č. 020983630

EAN 4050642313149

Cena za zvolené balenie
GEFU® závitorezná skrutka so závitom Taptite 2000®, šesťhrannou hlavou s prírubou a vnútorným profilom (TXplus)

Obj. č. 020983630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkové vločky (ZFSHL), tesnenie a povrchová vrstva na ochranu proti treniu

Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Výhody:



Úspora nákladov


  • Eliminuje rezanie závitov


Vytváranie závitu bez rezania



Nízke valivé točivé momenty s väčším presahom bočných strán závitu


  • Tvar skrutky TRILOBULAR priemeru jadra skombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov


Vysoká upínacia sila


  • vďaka nízkym valivým točivým momentom


Vysoká zaťažiteľnosť


  • vďaka veľkému presahu bočných strán závitu

  • vďaka mechanicky spevnenému protizávitu (maticový závit)


Ochrana pred stratou (znížené riziko uvoľnenia skrutky)


  • Samosvorné usadenie závitu bez vôle


Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit


  • V prípade potreby možno zameniť skrutku GEFU za metrickú skrutku.
Upozornenie

Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním!



GEFU (s triedou pevnosti 10.9), menovitý priemer < M6 =>, pozrite si položku č. 0209 83... (ZnNi – priehľadná)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja bez rezania sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 420 N/mm²), zinkový tlakový odliatok, zinok, hliník, meď, mosadz atď.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer goliera (d2)

14,2 mm

Výška hlavy (k1)

6,6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Vnútorný pohon

TXP30

Orientačné hodnoty pre priemery dier

5,5 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Nákružok/príruba

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie