Gélová spojovacia/vetvová objímka WGM 0,6/1 kV
Gélová spojovacia objímka, súprava, model WGM
TEPLOZMRST.ROZDV.OBJIM.-GEL-WGM6
Obj. č. 0975350001
EAN 4047376085237
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výhody gélovej technológie:
- Nevyžaduje sa žiadne špeciálne náradie (lemovacie kliešte, spájkovačka atď.)
Šetrí náklady
- Bez vytvrdzovania, okamžite pripravené na použitie
Šetrí čas
- Nevyžaduje sa otvorený plameň
- Bez dátumu exspirácie
Vzhľadom na to možnosť skladovať neobmedzene dlho
- Nevyžaduje sa miešanie
Musí sa použiť 5-kolíková skrutková svorkovnica, ktorá je súčasťou dodávky.
WGM16 sa môže používať iba v spojení s pevnými vodičmi!
DIN EN 50393
Hárky údajov(X)
Možnosť použitia pod alebo nad povrchom
Typ kábla pre spojovaciu objímku | 3 – 5 × 1,5 – 6mm² |
Typ hlavného kábla pre odbočnú objímku | 3 – 5 × 2,5mm² |
Typ konca kábla pre odbočnú objímku | 3 – 5 × 1,5mm² |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 155 x 59 x 31 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Teplotná odolnosť max. | 70 °C |