Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4L/80, mit 3.1 Zeugnis

Q/GWDSTG-DIN976A-A4L/80-M30X1000+3.1

Art.-Nr. 4945830

EAN 4052713687098

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4L/80, mit 3.1 Zeugnis

Art.-Nr. 4945830
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M30

Länge (l1)

1000 mm

Normen

DIN 976

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

80

Oberfläche

Blank

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen