Grafitová náplň Na označovanie v hlbokých otvoroch
Grafitová náplň popisovača do hlbokých otvorov
TUHA GRAFITOVA D2,8MM L120MM
Obj. č. 0967911203
EAN 4053479616513
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dobrá alternatíva klasickej stolárskej ceruzky
- Nie je trvalá
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Drevo, papier, lepenka a pod.
Dĺžka  | 120 mm  | 
Priemer  | 2,8 mm  | 
Hrúbka čiary min./max.  | 0,5-1,5 mm  | 
Farba  | Sivá  | 
Neobsahuje silikón.  | Áno  | 
Odporúčané povrchy  | Hladký  |