Uchopovacia zátka GPN 315
Uchopovacia zátka GPN 315
Obj. č. 0598315222
EAN 4055375678893
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 315, polyetylén (PE-LLD), žltá
Šetrí čas:
Praktická časť úchopu zjednodušuje manipuláciu.
Univerzálna:
Flexibilné rebrovanie premosťuje veľké tolerancie.
Dodatočné informácie:
Na ochranu vŕtaných otvorov a vnútorných závitov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 39 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 19-22 mm |
Hĺbka zasunutia (G) | 8 mm |
Výška bez rukoväti (H) | 8 mm |
Výška (M) | 20 mm |
Iné č. normy | GPN 315 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |