Guľa ZD 25
Rúčka, ZD 25
RUKOVAT GOMBIK. ZD25 (NI) MATNA D28MM
Obj. č. 0685170129
EAN 4045727050026
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dizajn ladí s okennou kľučkou ZD 25
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál  | Zinkový tlakový odliatok  | 
Povrch  | Poniklované  | 
Stupeň lesku  | Matný  | 
Výška (H)  | 23 mm  | 
Priemer (D)  | 28 mm  | 
Výška pätky  | 14 mm  | 
Priemer pätky  | 8 mm  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Priemer závitu  | 4 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit)  | 9 mm  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!