Guľaté kliešte
Guľaté kliešte DIN ISO 5745
KLIESTE GULATE CELUS. CIER./CERV.L160MM
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51673.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51658.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN ISO 5745
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje vysokú odolnosť a presnosť uchytávacích povrchov
- Čeľuste: Dlhý dizajn, v prednej časti vrúbkované
- Povrch: Plne leštený povrch ošetrený priehľadným lakom
- Puzdrá rukovätí: PVC, dvojfarebné
- Spoj: Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na uchopenie a ohýbanie drôtu a plechu
![]() | |
Dĺžka (L) | 160 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 6 1/4 in |
Dĺžka čeľustí (L3) | 52 mm |
Šírka čeľustí (W3) | 17 mm |
Hrúbka špičiek čeľustí (T2) | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Vyhotovenie kĺbu | Vložený |
Verzia | 2-krát namáčaný |
ISO | 5745 |