Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová

St. fr., guľ. hrot, kar., Al WN-K Z2 2xD 30° typ W
FREZA-RADIUS-WN-AL-VHM-W-D10,0MM

Obj. č. 5443301260

EAN 4055375917275

Cena za zvolené balenie
Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na kontúrovanie hliníka a hliníkových zliatin, plastu, zliatin medi a neželezných kovov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6925

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

72 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

22 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 230 0,034 0,045 0,056
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,034 0,045 0,056
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 160 0,034 0,045 0,056
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 160 0,034 0,045 0,056
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² - 160 0,034 0,045 0,056
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,034 0,045 0,056
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 140 0,034 0,045 0,056
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 110 0,034 0,045 0,056
650 – 850 N/mm² - 80 0,034 0,045 0,056
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² - 140 0,034 0,045 0,056
850 – 1200 N/mm² - 110 0,034 0,045 0,056
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 1 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 230 0,006 0,011 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,011 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 160 0,006 0,011 0,023
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 160 0,006 0,011 0,023
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² - 160 0,006 0,011 0,023
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023
650 – 850 N/mm² - 80 0,006 0,011 0,023
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023
850 – 1200 N/mm² - 110 0,006 0,011 0,023
Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1

vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,035 0,053 0,071
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,035 0,053 0,071
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,035 0,053 0,071
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,035 0,053 0,071
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 200 0,035 0,053 0,071
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,035 0,053 0,071
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 180 0,035 0,053 0,071
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,035 0,053 0,071
650 – 850 N/mm² - 150 0,035 0,053 0,071
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 150 0,035 0,053 0,071
850 – 1200 N/mm² E 120 0,035 0,053 0,071
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 1 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,007 0,013 0,026
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,007 0,013 0,026
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 200 0,007 0,013 0,026
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,007 0,013 0,026
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 180 0,007 0,013 0,026
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,007 0,013 0,026
650 – 850 N/mm² - 150 0,007 0,013 0,026
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 150 0,007 0,013 0,026
850 – 1200 N/mm² E 120 0,007 0,013 0,026

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie