Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová

St. fr., guľ. hrot, kar., Al WN-K Z2 2xD 30° typ W
FREZA-RADIUS-WN-AL-VHM-W-D4,0MM

Obj. č. 5443301256

EAN 4055375917213

Cena za zvolené balenie
Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301256

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na kontúrovanie hliníka a hliníkových zliatin, plastu, zliatin medi a neželezných kovov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6925

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

4 mm

Priemer stopky (d2)

4 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

12 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 230 0,034 0,045 0,056
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,034 0,045 0,056
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 160 0,034 0,045 0,056
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 160 0,034 0,045 0,056
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² - 160 0,034 0,045 0,056
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,034 0,045 0,056
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 140 0,034 0,045 0,056
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 110 0,034 0,045 0,056
650 – 850 N/mm² - 80 0,034 0,045 0,056
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² - 140 0,034 0,045 0,056
850 – 1200 N/mm² - 110 0,034 0,045 0,056
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 1 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 230 0,006 0,011 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,011 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 160 0,006 0,011 0,023
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 160 0,006 0,011 0,023
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² - 160 0,006 0,011 0,023
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023
650 – 850 N/mm² - 80 0,006 0,011 0,023
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023
850 – 1200 N/mm² - 110 0,006 0,011 0,023
Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1

vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,035 0,053 0,071
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,035 0,053 0,071
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,035 0,053 0,071
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,035 0,053 0,071
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 200 0,035 0,053 0,071
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,035 0,053 0,071
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 180 0,035 0,053 0,071
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,035 0,053 0,071
650 – 850 N/mm² - 150 0,035 0,053 0,071
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 150 0,035 0,053 0,071
850 – 1200 N/mm² E 120 0,035 0,053 0,071
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 1 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,007 0,013 0,026
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,007 0,013 0,026
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 200 0,007 0,013 0,026
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,007 0,013 0,026
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 180 0,007 0,013 0,026
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,007 0,013 0,026
650 – 850 N/mm² - 150 0,007 0,013 0,026
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 150 0,007 0,013 0,026
850 – 1200 N/mm² E 120 0,007 0,013 0,026

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie