Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová
St. fr., guľ. hrot, kar., Al WN-K Z2 2xD 30° typ W
FREZA-RADIUS-WN-AL-VHM-W-D8,0MM
Obj. č. 5443301259
EAN 4055375917268
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odporúča sa na kontúrovanie hliníka a hliníkových zliatin, plastu, zliatin medi a neželezných kovov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6925 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 8 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcový |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 20 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Meď, Mosadz, Plasty |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,05 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,05 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | ||||||
| Pre priemer 6 – 12 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 12 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | - | 160 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | - | 160 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | - | 160 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 140 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | - | 140 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| 850 – 1200 N/mm² | - | 110 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | ||||||
| Pre priemer 1 – 5,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | - | 160 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | - | 160 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | - | 160 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | - | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| 850 – 1200 N/mm² | - | 110 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,03 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,03 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | ||||||
| Pre priemer 6 – 12 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 12 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 200 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 150 | 0,035 | 0,053 | 0,071 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 150 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 120 | 0,035 | 0,053 | 0,071 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | ||||||
| Pre priemer 1 – 5,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 200 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 150 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 120 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | |