Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová
Stopk. fréza s guľ. hrotom WN-K Z2 2xD 30° typ N
FREZA-RADIUS-WN-K-VHM-D12,0MM
Obj. č. 5443301223
EAN 4055375921432
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7525 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcový |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 73 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 22 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,05 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,05 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | |||||||
| Pre priemer 8 – 20 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 80 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 65 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 70 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 65 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 45 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 80 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 45 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 45 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 45 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 35 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,028 | 0,036 | 0,051 | 0,068 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,028 | 0,036 | 0,051 | 0,068 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| < 850 N/mm² | - | 40 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | - | 35 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,090 |
| Liatina | < 180 HB | E | 80 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,090 |
| > 180 HB | E | 70 | 0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | E | 65 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 |
| > 260 HB | E | 55 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | - | 230 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 |
| Grafit | - | 80 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | |
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | |||||||
| Pre priemer 1 – 7,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 65 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 65 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,019 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,019 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,027 |
| < 850 N/mm² | - | 40 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | - | 35 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Liatina | < 180 HB | E | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| > 180 HB | E | 70 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | E | 65 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| > 260 HB | E | 55 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | - | 230 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Grafit | - | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,03 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,03 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | |||||||
| Pre priemer 8 – 20 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 90 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 85 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 70 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 45 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1300 N/mm² | E | 30 | 0,036 | 0,034 | 0,061 | 0,079 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,096 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,096 |
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,096 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,096 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,036 | 0,034 | 0,061 | 0,079 |
| Liatina | < 180 HB | - | 90 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 |
| > 180 HB | - | 80 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 70 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 |
| > 260 HB | E | 60 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 |
| Grafit | - | - | 90 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | |||||||
| Pre priemer 1 – 7,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 85 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1300 N/mm² | E | 30 | 0,005 | 0,009 | 0,007 | 0,028 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,005 | 0,009 | 0,007 | 0,023 |
| Liatina | < 180 HB | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 |
| > 180 HB | - | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 70 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 |
| > 260 HB | E | 60 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 |
| Grafit | - | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 |