Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová

Stop. fréza, guľ. hrot WN-K Z2 2xD 30° typ N TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-K-VHM-TN-D1,0MM

Obj. č. 5443301231

EAN 4055375921487

Cena za zvolené balenie
Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301231

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7527

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Priemer (d1)

1 mm

Priemer stopky (d2)

1 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

38 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

5 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,068 0,090 0,113 0,135
500 – 850 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
850 – 1000 N/mm² E 120 0,039 0,051 0,068 0,090
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
700 – 850 N/mm² E 130 0,068 0,090 0,113 0,135
850 – 1000 N/mm² E 120 0,039 0,051 0,068 0,090
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,039 0,051 0,068 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,039 0,051 0,068 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,039 0,051 0,068 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,039 0,051 0,068 0,090
850 – 1100 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
1100 – 1300 N/mm² E 70 0,034 0,045 0,062 0,073
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,062 0,073
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 100 0,045 0,056 0,062 0,101
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 80 0,036 0,051 0,068 0,084
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 70 0,036 0,051 0,068 0,084
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,045 0,056 0,068 0,079
< 850 N/mm² - 150 0,056 0,068 0,090 0,113
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 120 0,056 0,068 0,090 0,113
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 100 0,056 0,068 0,090 0,113
Liatina < 180 HB E 90 0,056 0,068 0,090 0,113
> 180 HB E 60 0,045 0,056 0,068 0,079
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 400 0,056 0,079 0,101 0,135
> 260 HB E 350 0,056 0,079 0,101 0,135
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,056 0,079 0,101 0,135
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,056 0,079 0,101 0,135
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 320 0,056 0,079 0,101 0,135
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 320 0,056 0,079 0,101 0,135
Grafit - 150 0,056 0,079 0,101 0,135
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
500 – 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
850 – 1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
700 – 850 N/mm² E 130 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
850 – 1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
850 – 1100 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
1100 – 1300 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,017 0,028 0,034
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,013 0,019 0,028
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,013 0,019 0,028
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,018 0,027 0,036
< 850 N/mm² - 150 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 120 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 100 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Liatina < 180 HB E 90 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
> 180 HB E 60 0,005 0,009 0,018 0,027 0,036
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 400 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
> 260 HB E 350 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 320 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 320 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Grafit - 150 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,081 0,090 0,100 0,120
500 – 850 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
850 – 1000 N/mm² E 140 0,061 0,071 0,090 0,113
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
700 – 850 N/mm² E 160 0,081 0,090 0,100 0,120
850 – 1000 N/mm² E 140 0,061 0,071 0,090 0,113
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
850 – 1100 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,056 0,068 0,079 0,090
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,056 0,068 0,079 0,090
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,034 0,061 0,079 0,118
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,056 0,068 0,079 0,090
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,061 0,071 0,096 0,129
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,061 0,071 0,096 0,129
< 850 N/mm² E 90 0,056 0,068 0,096 0,113
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,056 0,068 0,096 0,113
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,034 0,061 0,079 0,118
Liatina < 180 HB - 150 0,081 0,100 0,120 0,141
> 180 HB - 120 0,081 0,100 0,120 0,141
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,081 0,100 0,120 0,141
> 260 HB E 90 0,081 0,100 0,120 0,141
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,071 0,089 0,114 0,142
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,071 0,089 0,114 0,142
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,071 0,089 0,114 0,142
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,071 0,089 0,114 0,142
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
500 – 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
700 – 850 N/mm² E 160 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
850 – 1100 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007 0,028 0,036
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
< 850 N/mm² E 90 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007 0,023 0,036
Liatina < 180 HB - 150 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
> 180 HB - 120 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
> 260 HB E 90 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie