Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová

Stop. fréza, guľ. hrot WN-K Z2 2xD 30° typ N TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-K-VHM-TN-D12,0MM

Obj. č. 5443301243

EAN 4055375921609

Cena za zvolené balenie
Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301243

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7527

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

73 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

22 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,068 0,090 0,113 0,135
500 – 850 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
850 – 1000 N/mm² E 120 0,039 0,051 0,068 0,090
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
700 – 850 N/mm² E 130 0,068 0,090 0,113 0,135
850 – 1000 N/mm² E 120 0,039 0,051 0,068 0,090
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,039 0,051 0,068 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,039 0,051 0,068 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,039 0,051 0,068 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,039 0,051 0,068 0,090
850 – 1100 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
1100 – 1300 N/mm² E 70 0,034 0,045 0,062 0,073
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,062 0,073
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 100 0,045 0,056 0,062 0,101
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 80 0,036 0,051 0,068 0,084
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 70 0,036 0,051 0,068 0,084
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,045 0,056 0,068 0,079
< 850 N/mm² - 150 0,056 0,068 0,090 0,113
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 120 0,056 0,068 0,090 0,113
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 100 0,056 0,068 0,090 0,113
Liatina < 180 HB E 90 0,056 0,068 0,090 0,113
> 180 HB E 60 0,045 0,056 0,068 0,079
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 400 0,056 0,079 0,101 0,135
> 260 HB E 350 0,056 0,079 0,101 0,135
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,056 0,079 0,101 0,135
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,056 0,079 0,101 0,135
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 320 0,056 0,079 0,101 0,135
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 320 0,056 0,079 0,101 0,135
Grafit - 150 0,056 0,079 0,101 0,135
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
500 – 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
850 – 1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
700 – 850 N/mm² E 130 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
850 – 1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
850 – 1100 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
1100 – 1300 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,017 0,028 0,034
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,013 0,019 0,028
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,013 0,019 0,028
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,018 0,027 0,036
< 850 N/mm² - 150 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 120 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 100 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Liatina < 180 HB E 90 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
> 180 HB E 60 0,005 0,009 0,018 0,027 0,036
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 400 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
> 260 HB E 350 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 320 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 320 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Grafit - 150 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,081 0,090 0,100 0,120
500 – 850 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
850 – 1000 N/mm² E 140 0,061 0,071 0,090 0,113
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
700 – 850 N/mm² E 160 0,081 0,090 0,100 0,120
850 – 1000 N/mm² E 140 0,061 0,071 0,090 0,113
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
850 – 1100 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,056 0,068 0,079 0,090
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,056 0,068 0,079 0,090
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,034 0,061 0,079 0,118
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,056 0,068 0,079 0,090
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,061 0,071 0,096 0,129
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,061 0,071 0,096 0,129
< 850 N/mm² E 90 0,056 0,068 0,096 0,113
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,056 0,068 0,096 0,113
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,034 0,061 0,079 0,118
Liatina < 180 HB - 150 0,081 0,100 0,120 0,141
> 180 HB - 120 0,081 0,100 0,120 0,141
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,081 0,100 0,120 0,141
> 260 HB E 90 0,081 0,100 0,120 0,141
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,071 0,089 0,114 0,142
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,071 0,089 0,114 0,142
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,071 0,089 0,114 0,142
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,071 0,089 0,114 0,142
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
500 – 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
700 – 850 N/mm² E 160 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
850 – 1100 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007 0,028 0,036
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
< 850 N/mm² E 90 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007 0,023 0,036
Liatina < 180 HB - 150 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
> 180 HB - 120 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
> 260 HB E 90 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie