Guľôčková fréza z pevného karbidu, krátka, dvojčepeľová
Stop. fréza, guľ. hrot WN-K Z2 2xD 30° typ N TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-K-VHM-TN-D18,0MM

















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7527 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník |
Priemer (d1) | 18 mm |
Priemer stopky (d2) | 18 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcový |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 84 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 28 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník |