Guľôčkové vedenie, plne vysúvateľné 100 kg
Guľôč. vedenie, vysúvateľné skrut. mont. 100 kg
VYSUV VA SHR 100KG 700MM
Obj. č. 0684510537
EAN 4050382073785
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zostáva zatvorené
Detská poistka – žiadne nebezpečenstvo privretia
Odstup zásuvky 3 mm
Vynikajúci bočný stabilný posun
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Montáž lišty korpusu, EURO skrutka. Zostava zásuvky s ASSY Ø 3,5 mm.
![]() | |
Menovitá dĺžka | 700 mm |
Dráha vytiahnutia (AW) | 702 mm |
Nosnosť pri 50000 cykloch | 100 kg |
Teplotný rozsah použitia min. | 10 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 40 °C |
Dĺžka koľajničky korpusu (LK) | 700 mm |
Dĺžka koľajničky zásuvky (LS) | 700 mm |
Vzdialenosť upevňovacích otvorov na koľajničke korpusu (otvor1 – otvor2) | 384 mm |
Materiál | Oceľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!