Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Guľová podložka pre kužeľovú podložku

DIN 6319, oceľ, zinkové vločky, strieborná, typ C

Obj. č. 04369417

EAN 4062856079391

Cena za zvolené balenie
Guľová podložka pre kužeľovú podložku

Obj. č. 04369417

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6319, oceľ, lamelové pozinkovanie
Upozornenie

V guľových podložkách podľa normy DIN 6319 pri použití v spojení s pozinkovanými povrchovými vrstvami vzniká riziko vodíkového skrehnutia z dôvodu vysokého stupňa tvrdosti. Použitie pozinkovaných povrchových vrstiev sa preto neodporúča. Systém lamelového pozinkovania ZFSH nepredstavuje riziko vodíkového skrehnutia a ponúka najdlhšie časy ochrany proti korózii v porovnaní s pozinkovaním.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6319

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Forma

C

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

5,3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné