Guľová podložka pre kužeľovú podložku
DIN 6319, oceľ, zinkové vločky, strieborná, typ C
Obj. č. 043694084
EAN 4062856096626
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V guľových podložkách podľa normy DIN 6319 pri použití v spojení s pozinkovanými povrchovými vrstvami vzniká riziko vodíkového skrehnutia z dôvodu vysokého stupňa tvrdosti. Použitie pozinkovaných povrchových vrstiev sa preto neodporúča. Systém lamelového pozinkovania ZFSH nepredstavuje riziko vodíkového skrehnutia a ponúka najdlhšie časy ochrany proti korózii v porovnaní s pozinkovaním.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 6319 |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Forma | C |
Vonkajší priemer (d2) | 17 mm |
Hrúbka (h1) | 3,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |